DURALAMP SPA - DRL02038 GLS E27 11W 220-240V 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 550 lm
Base - E27
Forma della lampada - A sfera
Tipo di vetro / copertura - Opale
Temperatura del colore - 2700 K
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Duralux Goccia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905029470
Codice prodotto
DRL02038
Cod. produttore
02038
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
550 lm
Base:
E27
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Temperatura del colore:
2700 K
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Diametro:
55 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
113 mm
Durata media nominale:
10000 h