in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL02030 MINI POCKET E14  7W 220-240V 3000K

DURALAMP SPA - DRL02030 MINI POCKET E14 7W 220-240V 3000K

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 440 lm

  • Base - E14

  • Forma della lampada - Goccia

  • Tipo di vetro / copertura - Opale

  • Diametro - 41 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905191269

Codice prodotto

DRL02030

Cod. produttore

02030

Produttore

DRL

Flusso luminoso

440 lm

Base

E14

Forma della lampada

Goccia

Tipo di vetro / copertura

Opale

Diametro

41 mm

Sensore crepuscolare integrato

no

Lunghezza complessiva

110 mm

Lampada fluorescente compatta con alimentatore integrato, marca DURALAMP SPA, modello DRL02030 - MINI POCKET E14 7W 220-240V 3000K