DURALAMP SPA - DRL01988 ALOGENE R7S 189MM 230V 1000W STANDARD - 01988

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 19100 lm
Attacco lampada - R7s
Forma della lampada - Tubo con basamento su due lati
Diametro - 10 mm
Lunghezza totale - 189 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
LINEARE J STANDARD
EAN
8011905173425
Codice prodotto
DRL01988
Cod. produttore
01988
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
19100 lm
Attacco lampada:
R7s
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Diametro:
10 mm
Lunghezza totale:
189 mm
Protezione UV:
sì
Tipologia:
Opaco
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Durata di vita nominale media:
2000 h