DURALAMP SPA - DRL01977-ES ALOGENE R7S 118MM 230V 230W MULTISPIRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 4650 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 2000 h
Forma della lampada - Tubolare, attacco doppio
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Multispire Welded
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905827755
Codice prodotto
DRL01977-ES
Cod. produttore
01977-ES
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
4650 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
2000 h
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
118 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
10 mm
Protezione UV:
sì