in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL01969 MR16 12V 50W EXN 38D GU5.3 APERTA

DURALAMP SPA - DRL01969 MR16 12V 50W EXN 38D GU5.3 APERTA

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50 W

  • Base - GU5,3

  • Ampiezza del fascio luminoso - 38 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Codice ANSI - EXN

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011905012052

Codice prodotto

DRL01969

Cod. produttore

01969

Produttore

DRL

Potenza della lampada

50 W

Base

GU5,3

Ampiezza del fascio luminoso

38 °

Temperatura del colore

3000 K

Codice ANSI

EXN

Tecnologia a infrarossi (IRC)

no

Con vetro frontale

no

Diametro

51 mm

Lunghezza complessiva

45 mm

Tipo di riflettore

Vetro

Protezione UV

Intensità luminosa

1600 cd

Xeno

no

Lampada al neodimio

no

Ampia scelta di potenze ed aperture di fascio.Versione senza vetro di protezione.Trattamento dicroico del riflettore: dirige il calore verso il retro della lampada.