DURALAMP SPA - DRL01771 PAR-30 E27 75W 230V CETRO NIDO APE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 75 W
Forma della lampada - Riflettore PAR
Base - E27
Ampiezza del fascio luminoso - 30 °
Intensità luminosa - 2000 cd
Confezione
5 PZ
EAN
8011905028978
Codice prodotto
DRL01771
Cod. produttore
01771
Produttore
DRL
Potenza della lampada
75 W
Forma della lampada
Riflettore PAR
Base
E27
Ampiezza del fascio luminoso
30 °
Intensità luminosa
2000 cd
Temperatura del colore
3000 K
Diametro
97 mm
Lunghezza complessiva
90.5 mm
Tipo di riflettore
Altri
Protezione UV
sì
Trasformatore integrato
no
Modello
Fascio ampio (Flood)
Attacco: E27. A tensione di rete, senza trasformatore. Disponibile nelle versioni flood e spot. Vetro di chiusura: trasparente, satinato ed a nido d'ape. Sostituiscono le analoghe lampade ad incandescenza con migliori risultati di efficienza e di durata.Superiore controllo del flusso grazie al riflettore alluminizzato. Vedere anche le versioni fluorescente a Risparmio Energetico ed a LED.