in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL01268 MR16 12V 50W EXT 12? GU5.4 CHIUSA

DURALAMP SPA - DRL01268 MR16 12V 50W EXT 12? GU5.4 CHIUSA

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 50 W

  • Base - GU5,3

  • Ampiezza del fascio luminoso - 12 °

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Codice ANSI - EXT

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011905011802

Codice prodotto

DRL01268

Cod. produttore

01268

Produttore

DRL

Potenza della lampada

50 W

Base

GU5,3

Ampiezza del fascio luminoso

12 °

Temperatura del colore

3000 K

Codice ANSI

EXT

Tecnologia a infrarossi (IRC)

no

Con vetro frontale

Diametro

51 mm

Lunghezza complessiva

45 mm

Tipo di riflettore

Vetro

Protezione UV

Intensità luminosa

9150 cd

Xeno

no

Lampada al neodimio

no

Ampia scelta di potenze ed aperture di fascio. Versione con vetro di protezione. Trattamento dicroico del riflettore: dirige il calore verso il retro della lampada.