in esaurimento
DURALAMP SPA - DRL00852 PAR-38 E27 80W 230V VERDE

DURALAMP SPA - DRL00852 PAR-38 E27 80W 230V VERDE

DURALAMP SPA

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 80 W

  • Base - E27

  • Tipo di riflettore - Fascio molto ampio (Wide Flood)

  • Colore - Verde

  • Diametro - 120 mm

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011905022495

Codice prodotto

DRL00852

Cod. produttore

00852

Produttore

DRL

Potenza della lampada

80 W

Base

E27

Tipo di riflettore

Fascio molto ampio (Wide Flood)

Colore

Verde

Diametro

120 mm

Lunghezza complessiva

136 mm

Per applicazioni speciali

Altri

Lampada al neodimio

no

Una lampada con le caratteristiche di un apparecchio.• Ideale anche per effetti scenografici grazie alla scelta di colorazioni.• Impiegata ampiamente nell'illuminazione commerciale.• Utilizzabile anche nell'illuminazione in esterno con adeguata protezione.