DURALAMP SPA - DRL00515-B22 GOCCIA ALOGENA B22 18W 230V TRASPARENTE - 00515-B22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 18 W
Massima tensione di lavoro - 230...230 V
Flusso luminoso - 205 lm
Attacco lampada - Altro
Forma della lampada - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8011905836016
Codice prodotto
DRL00515-B22
Cod. produttore
00515-B22
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
18 W
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Flusso luminoso:
205 lm
Attacco lampada:
Altro
Forma della lampada:
Altro
Vetro a tortiglione:
no
Diametro:
55 mm
Lunghezza totale:
98 mm
Protezione UV:
no
Tipologia:
Chiaro
Temperatura di colore correlata:
3000 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Durata di vita nominale media:
2000 h