pagina iniziale

DOVIT - DOVD-ALM- 4A ALIMENTATORE BUS 4A - D-ALM- 4A

copiacopia
DOVIT - DOVD-ALM- 4A ALIMENTATORE BUS 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003066483

Codice prodotto

DOVD-ALM- 4A

Cod. produttore

D-ALM- 4A

Produttore

DOV

Alimentatore Bus 4A stabilizzato, ingresso 230Vac, uscita 13,8Vdc con doppio morsetto (+/-). Alimentatore non parallelabile con altri alimentatori Bus; per creare più sezioni Bus alimentate, è necessario tenere separati i positivi o utilizzare lo specifico disaccoppiatore Bus ("D-SEZ-2B"). (3 moduli DIN).