DKC-RAMKLIMA - KLMR5KLM10021RT COND TT 1000W 230V-50/60HZ-1 TP

DKC-RAMKLIMA - KLMR5KLM10021RT COND TT 1000W 230V-50/60HZ-1 TP

DKC EUROPE S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aria / aria

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603179837

Codice prodotto

KLMR5KLM10021RT

Cod. produttore

R5KLM10021RT

Produttore

DKC

Modello

Aria / aria

Tensione di alimentazione AC 50 Hz

230...230 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz

230...230 V

Tipo di tensione

AC

Con regolatore di temperatura

Funzione master / slave

no

Con funzione di riscaldamento

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento

20...50 °C

Larghezza

600 mm

Altezza

400 mm

Profondità

310 mm

Condizionatore da tetto 1000W-230 Vac. Guarnizione iniettata lato armadio serie. Evaporatore di condensa integrato con un particolare dispositivo di sicurezza che arresta la macchina in caso di anomalia scarico condensa. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bct, altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.