pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBRITT0691 TETTO PROTEZIONE CASSA 600X250 AISI 30 - RITT0691

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto -

  • Adatto per pannelli al suolo -

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 250 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603438118

Codice prodotto

RMBRITT0691

Cod. produttore

RITT0691

Produttore

DKC

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

Larghezza:

600 mm

Profondità:

250 mm

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

250 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Tetto di protezione realizzato in lamiera d’acciaio INOX AISI 304 sp. 15/10. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.