pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5SLGPT70 Giunto da terra per tubo diametro 70 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 140 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Verniciato

  • Carico massimo - 17 kg

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603380240

Codice prodotto

RMBR5SLGPT70

Cod. produttore

R5SLGPT70

Produttore

DKC

Lunghezza:

140 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Verniciato

Carico massimo:

17 kg

Colore:

Grigio

Giunto da terra diametro 70 mm per collegare il pavimento alla parte verticale del sistema braccio. Da utilizzare in abbinamento al tubo circolare diametro 70 mm. Realizzato in lega di alluminio, colore RAL 7035. Incluse viti di fissaggio e guarnizioni.