pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEMC2088 Armadio componibile EMC, dimensioni 2000 x 800 x 800 mm (AxLxP), porta cieca

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEMC2088 Armadio componibile EMC, dimensioni 2000 x 800 x 800 mm (AxLxP), porta cieca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603144835

Codice prodotto

RMBR5CQEMC2088

Cod. produttore

R5CQEMC2088

Produttore

DKC

Armadio EMC, la struttura è assemblata con un profilo chiuso brevettato in acciaio zincato 15/10. Il tetto e la base sono in lamiera d'acciaio zincata verniciata esternamente e nei punti in cui non è richiesto un contatto tra le parti (RAL 7011 bucciato). Il fondo è in lamiera d'acciaio zincata 15/10, con ingresso cavi regolabile. Il retro è in lamiera d’acciaio zincata 15/10 verniciato esternamente e nei punti in cui non è richiesto un contatto tra le parti (RAL 7035 bucciato). La porta è in lamiera d’acciaio zincata 20/10 con bordi raggiati antinfortunistici verniciato esternamente e nei punti in cui non è richiesto un contatto tra le parti (RAL 7035 bucciato). Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. La continuità tra struttura e pannelli è assicurata da una speciale guarnizione conduttiva che ne assicura anche il grado IP secondo EN 60529/IEC EN 62208