pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE12100 PORTA 1200X1000 MM. - R5CPE12100

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE12100 PORTA 1200X1000 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603073319

Codice prodotto

RMBR5CPE12100

Cod. produttore

R5CPE12100

Produttore

DKC

Porta cieca per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.