DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE8204 ARM MONO OR 800X2000X400 PORTA - RETR - R5CAE8204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 2000 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 400 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603140325
Codice prodotto
RMBR5CAE8204
Cod. produttore
R5CAE8204
Produttore
DKC
Larghezza:
2000 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Accoppiabile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
Altro