pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE2083V ARM MONO 2000X800X300 P. SERIG - RETR - R5CAE2083V

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE2083V ARM MONO 2000X800X300 P. SERIG - RETR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

772 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603140219

Codice prodotto

RMBR5CAE2083V

Cod. produttore

R5CAE2083V

Produttore

DKC

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Indipendente:

Modello da parete da terra:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

no

Accoppiabile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Armadio monoblocco CAE con porta in vetro serigrafato. Struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale everniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici con 8 punti di fissaggio al telaio. La porta è realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza serigrafato fumè sp. 40/10. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Grado di protezione IP55.