pagina iniziale

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1664X ARM MONO 1600X600X400 P. TRASP - RETR - R5CAE1664X

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1664X ARM MONO 1600X600X400 P. TRASP - RETR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1600 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

508 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033603139770

Codice prodotto

RMBR5CAE1664X

Cod. produttore

R5CAE1664X

Produttore

DKC

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1600 mm

Profondità:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Laccato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Indipendente:

Modello da parete da terra:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

no

Montaggio intermedio:

no

Accoppiabile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

5886 N

Armadio monoblocco CAE con porta trasparente. Struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato e fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro è in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta é in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Grado di protezione IP55.