DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1663X ARM MONO 1600X600X300 P. TRASP - RETR - R5CAE1663X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 1600 mm
Profondità - 300 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603139749
Codice prodotto
RMBR5CAE1663X
Cod. produttore
R5CAE1663X
Produttore
DKC
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1600 mm
Profondità:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Laccato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Indipendente:
sì
Modello da parete da terra:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
no
Accoppiabile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
9810 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
5886 N


