pagina iniziale

DKC EUROPE SRL - DKCTRIOTT8A10 UPS TRIFASE 8KVA PF1 20X9AH - TRIOTT8A10

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC EUROPE SRL - DKCTRIOTT8A10 UPS TRIFASE 8KVA PF1 20X9AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 380...440 V

  • Frequenza primaria - 48...62 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 400...400 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603261723

Codice prodotto

DKCTRIOTT8A10

Cod. produttore

TRIOTT8A10

Produttore

DKC

Tensione d'ingresso:

380...440 V

Frequenza primaria:

48...62 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

400...400 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

8000 W

Potenza apparente di uscita:

8000 VA

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Numero di fasi secondarie:

3

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

700 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

900 mm

Peso:

120 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

8 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

5

UPS on-line trifase serie TRIOTT, idoneo all'alimentazione di potenze medio elevate