pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWP5546HDZ W5 CURVA DISCESA 45? 200X100 R6 SP 1.2 H - WP5546HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWP5546HDZ W5 CURVA DISCESA 45? 200X100 R6 SP 1.2 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)

  • Modello della curva - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603402102

Codice prodotto

SCZWP5546HDZ

Cod. produttore

WP5546HDZ

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Forma tubolare (chiusa)

Modello della curva:

Altro

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

200 mm

Raggio interno:

600 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Curva discesa 45? in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230