pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWOK636HDZ W5 COP. CURVA DISCESA 90? B.300 R6 SP 1 - WOK636HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWOK636HDZ W5 COP. CURVA DISCESA 90? B.300 R6 SP 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603401785

Codice prodotto

SCZWOK636HDZ

Cod. produttore

WOK636HDZ

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Larghezza:

300 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Curva per passerella a traversini, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWOK636HDZ - W5 COP. CURVA DISCESA 90 B.300 R6 SP 1