DKC-COMBITECH - SCZWOK336HDZ W5 COP. CURVA DISCESA 90? B.100 R6 SP 1 - WOK336HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Larghezza - 100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - no
Adatto per passarella a filo - no
Adatto per passarella a traversini - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033603377721
Codice prodotto
SCZWOK336HDZ
Cod. produttore
WOK336HDZ
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Larghezza:
100 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
no
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


