DKC-COMBITECH - SCZWO5856HDZ W5 CURVA DISCESA 90? 500X100 R6 SP 1.5 H - WO5856HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Perforazione laterale - no
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
A cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603359598
Codice prodotto
SCZWO5856HDZ
Cod. produttore
WO5856HDZ
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Perforazione laterale:
no
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
A cerniera:
no
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
500 mm
Raggio interno:
600 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


