pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWO5356IX4 W5 CURVA DISCESA 90? 100X100 R6 SP 1.5 I - WO5356IX4

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWO5356IX4 W5 CURVA DISCESA 90? 100X100 R6 SP 1.5 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)

  • A cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603400962

Codice prodotto

SCZWO5356IX4

Cod. produttore

WO5356IX4

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Forma tubolare (chiusa)

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

100 mm

Raggio interno:

600 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Curva discesa 90? in acciaio AISI 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230