pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWN5346HDZ W5 CURVA SALITA 90? 100X100 R6 SP 1.2 HD - WN5346HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWN5346HDZ W5 CURVA SALITA 90? 100X100 R6 SP 1.2 HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)

  • Modello della curva - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603392908

Codice prodotto

SCZWN5346HDZ

Cod. produttore

WN5346HDZ

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Forma tubolare (chiusa)

Modello della curva:

Altro

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

100 mm

Raggio interno:

600 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWN5346HDZ - W5 CURVA SALITA 90 100X100 R6 SP 1.2 HD