pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWMK936HDZ W5 COP. CURVA SALITA 45? B.600 R6 SP 1 H - WMK936HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWMK936HDZ W5 COP. CURVA SALITA 45? B.600 R6 SP 1 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603401624

Codice prodotto

SCZWMK936HDZ

Cod. produttore

WMK936HDZ

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio curva salita 45? in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fissaggio all'accessorio tramite apposito gancio. Tipo: piano. A richiesta: - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 0,6-1,5-2* (*solo per il materiale zincato acaldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Tipo: spiovente