DKC-COMBITECH - SCZWM5646IX4 W5 CURVA SALITA 45? 300X100 R6 SP 1.2 IX - WM5646IX4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Perforazione laterale - no
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
A cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603392403
Codice prodotto
SCZWM5646IX4
Cod. produttore
WM5646IX4
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Perforazione laterale:
no
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
A cerniera:
no
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
300 mm
Raggio interno:
600 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


