pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWM5646HDZ W5 CURVA SALITA 45? 300X100 R6 SP 1.2 HD - WM5646HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWM5646HDZ W5 CURVA SALITA 45? 300X100 R6 SP 1.2 HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale - no

  • Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)

  • A cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603392953

Codice prodotto

SCZWM5646HDZ

Cod. produttore

WM5646HDZ

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

no

Esecuzione del piolo:

Forma tubolare (chiusa)

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

300 mm

Raggio interno:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Curva salita 45? in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230