DKC-COMBITECH - SCZWM5546HDZ W5 CURVA SALITA 45? 200X100 R6 SP 1.2 HD - WM5546HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Perforazione laterale - no
Esecuzione del piolo - Forma tubolare (chiusa)
A cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603407268
Codice prodotto
SCZWM5546HDZ
Cod. produttore
WM5546HDZ
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Perforazione laterale:
no
Esecuzione del piolo:
Forma tubolare (chiusa)
A cerniera:
no
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
200 mm
Raggio interno:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro


