pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZWBK936HDZ W5 COP. CURVA PIANA 90? B.600 R6 SP 1 HD - WBK936HDZ

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZWBK936HDZ W5 COP. CURVA PIANA 90? B.600 R6 SP 1 HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 600 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603363380

Codice prodotto

SCZWBK936HDZ

Cod. produttore

WBK936HDZ

Produttore

DKC

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

600 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

A cerniera:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZWBK936HDZ - W5 COP. CURVA PIANA 90 B.600 SP 1 HDZ