DKC-COMBITECH - SCZSP4208HDZ B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X41 MM 800 Z - SP4208HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 82 mm
Tipologia - Supporto profilato
A cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102910
Codice prodotto
SCZSP4208HDZ
Cod. produttore
SP4208HDZ
Produttore
DKC
Lunghezza:
800 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
82 mm
Tipologia:
Supporto profilato
A cerniera:
no
Regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Supporto soffitto doppio realizzato con profilo 41x41 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.


