DKC-COMBITECH - SCZSP2010HDZ B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 1000 - SP2010HDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 21 mm
Tipologia - Supporto profilato
A cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102842
Codice prodotto
SCZSP2010HDZ
Cod. produttore
SP2010HDZ
Produttore
DKC
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Tipologia:
Supporto profilato
A cerniera:
no
Regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Supporto soffitto singolo realizzato con profilo 41x21 in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Piastra di fissaggio con 6 fori 10x20 mm.


