DKC-COMBITECH - SCZSP2005EGC B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 550 - SP2005EGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 21 mm
Tipologia - Supporto profilato
A cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603102507
Codice prodotto
SCZSP2005EGC
Cod. produttore
SP2005EGC
Produttore
DKC
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Tipologia:
Supporto profilato
A cerniera:
no
Regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Piastra di supporto per profilo / profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZSP2005EGC - B5 SUP. SOFFITTO SINGOLO 41X21 MM 500


