DKC-COMBITECH - SCZMP2203EGC B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 350 - MP2203EGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 350 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 42 mm
Tipologia - Braccio doppio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603102385
Codice prodotto
SCZMP2203EGC
Cod. produttore
MP2203EGC
Produttore
DKC
Lunghezza:
350 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
42 mm
Tipologia:
Braccio doppio
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Mensola profilo doppio 41x21, realizzata in acciaio elettrozincato. Asole 27x10,5.


