DKC-COMBITECH - SCZMP2202EGC B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 250 - MP2202EGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 42 mm
Tipologia - Braccio doppio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603102378
Codice prodotto
SCZMP2202EGC
Cod. produttore
MP2202EGC
Produttore
DKC
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
42 mm
Tipologia:
Braccio doppio
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZMP2202EGC - B5 MENSOLA PROFILO DOPPIO 41X21 MM 250


