DKC-COMBITECH - SCZBSD2108EGC B5 SUP. SOFFITTO DOPPIO 41X21 MM 800 E - BSD2108EGC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 42 mm
Tipologia - Supporto profilato
A cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033603439276
Codice prodotto
SCZBSD2108EGC
Cod. produttore
BSD2108EGC
Produttore
DKC
Lunghezza:
800 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
42 mm
Tipologia:
Supporto profilato
A cerniera:
no
Regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Supporto a soffitto con profilato 41x21 con piastra di fissaggio 110x110mm 4 fori diametro 13mm


