DKC-COMBITECH - SCZBBL5020ZL B5 MENSOLA STAMPATA MM 200 20/10 ZL - BBL5020ZL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 233 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 130 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...200 mm
Tipologia - Braccio da parete
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 2 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8033603189874
Codice prodotto
SCZBBL5020ZL
Cod. produttore
BBL5020ZL
Produttore
DKC
Lunghezza:
233 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
130 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...200 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro zinco-alluminio