DKC-COMBITECH - SCZ6293300 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 100 15/10 - 6293300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 132 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 125 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...100 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603062924
Codice prodotto
SCZ6293300
Cod. produttore
6293300
Produttore
DKC
Lunghezza:
132 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
125 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...100 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


