DKC-COMBITECH - SCZ6293213 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 500 15/10 - 6293213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 530 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 80 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...500 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603135819
Codice prodotto
SCZ6293213
Cod. produttore
6293213
Produttore
DKC
Lunghezza:
530 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
80 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...500 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.