pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6293210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10 - 6293210

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6293210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 230 mm

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...200 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603135789

Codice prodotto

SCZ6293210

Cod. produttore

6293210

Produttore

DKC

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

60 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...200 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Base mensola realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10.