DKC-COMBITECH - SCZ6292212 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 400 15/10 - 6292212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 430 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 80 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...400 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603136120
Codice prodotto
SCZ6292212
Cod. produttore
6292212
Produttore
DKC
Lunghezza:
430 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
80 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...400 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


