DKC-COMBITECH - SCZ6292210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10 - 6292210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 230 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 60 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...200 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603136106
Codice prodotto
SCZ6292210
Cod. produttore
6292210
Produttore
DKC
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
60 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...200 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


