pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290303 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 300 15/10 - 6290303

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290303 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 300  15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 140 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 300...300 mm

  • Tipologia - Braccio da parete e di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603058132

Codice prodotto

SCZ6290303

Cod. produttore

6290303

Produttore

DKC

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

140 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

300...300 mm

Tipologia:

Braccio da parete e di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000