DKC-COMBITECH - SCZ6290301 B5 MENSOLA ST. PASS FILO MM 150 15/10 - 6290301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 130 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 150...150 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8033603058118
Codice prodotto
SCZ6290301
Cod. produttore
6290301
Produttore
DKC
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
130 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


