pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ6290212 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 400 15/10 - 6290212

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ6290212 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 400 15/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 430 mm

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...400 mm

  • Tipologia - Braccio di supporto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603058071

Codice prodotto

SCZ6290212

Cod. produttore

6290212

Produttore

DKC

Lunghezza:

430 mm

Larghezza:

44 mm

Altezza:

80 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...400 mm

Tipologia:

Braccio di supporto

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Base mensola realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10