DKC-COMBITECH - SCZ6290210 B5 BASE MENSOLA PASS FILO MM 200 15/10 - 6290210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 230 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 60 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 50...200 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 1 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8033603058057
Codice prodotto
SCZ6290210
Cod. produttore
6290210
Produttore
DKC
Lunghezza:
230 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
60 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...200 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro