DKC-COMBITECH - SCZ5480083 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 200X80 MT 3 - 5480083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 15700 mm²
Con parte superiore - sì
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
8033603146655
Codice prodotto
SCZ5480083
Cod. produttore
5480083
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
15700 mm²
Con parte superiore:
sì
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


