pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5480080 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 80X80 MT 3 Z - 5480080

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5480080 C5 ELE CHIUSO INCERNIERATO 80X80 MT 3  Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 6200 mm²

  • Con parte superiore -

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033603146624

Codice prodotto

SCZ5480080

Cod. produttore

5480080

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

6200 mm²

Con parte superiore:

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Canale chiuso con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato ? composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.