DKC-COMBITECH - SCZ5480005 C5 ELE FORATO INCERNIERATO 400X80 MT 3 - 5480005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 31500 mm²
Con parte superiore - sì
Confezione
6 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44677 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 21578 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8033603146594
Codice prodotto
SCZ5480005
Cod. produttore
5480005
Produttore
DKC
Altezza:
80 mm
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
31500 mm²
Con parte superiore:
sì
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


